• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel 12-kant (Zoll) 1.1/4″

Artikel-Nr.: 16405A 1.1/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16405A 1.1/4
EAN / GTIN 4991644411504
Herstellernummer 16405A 1.1/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 53 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 48,8 mm
Länge: 19 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.1/4″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb