• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel 12-kant (Zoll) 1.11/16″

Artikel-Nr.: 16405A 1.11/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16405A 1.11/16
EAN / GTIN 4991644411740
Herstellernummer 16405A 1.11/16
L-Nummer L60050 8078

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 62 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 62,5 mm
Länge: 23 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.11/16″
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb