• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel dünnwading (mm) 24 mm

Artikel-Nr.: 16401M 24mm
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 16401M 24mm
    EAN / GTIN 4991644430680
    Herstellernummer 16401M 24mm

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Länge: 50 mm
    Dimension D2: 43 mm
    D1: 36,8 mm
    Länge: 16 mm
    Antrieb: 3/4″
    Innenvierkant
    Abtrieb 24 mm
    Innensechskant
    Oberfläche: manganphosphatiert
    Material: Chrom Molybdän

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb