• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel dünnwading (Zoll) 7/8″

Artikel-Nr.: 16401A 7/8
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16401A 7/8
EAN / GTIN 4991644431052
Herstellernummer 16401A 7/8
L-Nummer L60050 10456

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 50 mm
Dimension D2: 43 mm
D1: 34,3 mm
Länge: 15 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 7/8″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb