• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel (mm) 44 mm

Artikel-Nr.: 16400M 44mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16400M 44mm
EAN / GTIN 4991644410323
Herstellernummer 16400M 44mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 62 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 63,8 mm
Länge: 23 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 44 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb