• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 2.3/16″

Artikel-Nr.: 16400A 2.3/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16400A 2.3/16
EAN / GTIN 4991644411085
Herstellernummer 16400A 2.3/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 62 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 77,5 mm
Länge: 29 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 2.3/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb