• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 1.7/16″

Artikel-Nr.: 16400A 1.7/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16400A 1.7/16
EAN / GTIN 4991644410965
Herstellernummer 16400A 1.7/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 55 mm
Länge: 20 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.7/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb