• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 1.3/4″

Artikel-Nr.: 16400A 1.3/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16400A 1.3/4
EAN / GTIN 4991644411016
Herstellernummer 16400A 1.3/4

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 62 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 65 mm
Länge: 23 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.3/4″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb