• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 1.1/4″

Artikel-Nr.: 16400A 1.1/4
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16400A 1.1/4
EAN / GTIN 4991644410934
Herstellernummer 16400A 1.1/4
L-Nummer L60050 7257

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 53 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 48,8 mm
Länge: 19 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.1/4″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb