• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale Einbaumessschraube 0-2″, Digimatic

Artikel-Nr.: 164-164
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
Messtechnik digital
Produktart Einbaumessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 164-164
EAN / GTIN 4946368610283
Herstellernummer 164-164
L-Nummer L40010 7071

Beschreibung

Beschreibung:

Diese digitale Einbaumessschraube mit nicht drehender Spindel, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drehbare Anzeige, Hartmetallbestückte und nicht drehende Spindel. Ideal für die Integration in Maschinen und Messinstrumente.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Messbereich: 0 - 2
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Genauigkeit: ±0,00015″
Grenzwert der Messabweichung J MPE: ±1.5E-4″
Bemerkungen: nicht drehende Spindel
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, 1x Batterie
Energieversorgung: 2x Batterien SR-44
Batterielebensdauer: Ca. 1,8 Jahre

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb