• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Satz ∙ Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil ∙ 53-teilig ∙ 0,3 x 1,5 – 1,2 x 8 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH 00 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T5 – T40

Artikel-Nr.: 163D-6/53
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163D-6/53
EAN / GTIN 4000896245772
Herstellernummer 163D-6/53
L-Nummer L60140 5392

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 522 mm: 179NXXL-8D
  • Abtrieb: Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,3 x 1,5 – 1,2 x 8 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH 00 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T5 – T40
  • Abmessungen / Länge: 522 mm x 435 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/2++ (522 x 435 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 53

Lieferumfang:

Schraubendreher 801NK-35 ∙ 801NK-55 ∙ 801NK-80
Schraubendreher 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
Elektronik-Schraubendreher Satz 805/7
Clip-Schraubendreher 805C-25
Elektronik-Schraubendreher Satz 808/7
Schraubendreher 810-25 ∙ 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Schraubendreher 810-PH1 ∙ 810-PH2
Schraubendreher 810-PZ1 ∙ 810-PZ2
Schraubendreher 810-T10 ∙ 810-T15 ∙ 810-T20 ∙ 810-T25 ∙ 810-T27 ∙ 810-T30
Spannungsprüfer 839-1

Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H
Winkelschraubendreher 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Winkelschraubendreher Satz 2116LG/8H

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb