• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ mit T-Griff ∙ 24-teilig ∙ 2 – 13 ∙ T6 – T45

Artikel-Nr.: 163D-5/24
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163D-5/24
EAN / GTIN 4000896245765
Herstellernummer 163D-5/24
L-Nummer L60140 5393

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 522 mm: 179NXXL-8D
  • Schlüsselweite: ∙ 2 – 13 ∙ T6 – T45
  • Abmessungen / Länge: 522 mm x 435 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/2++ (522 x 435 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 24

Lieferumfang:

Steckschlüssel ∙ mit T-Griff 428-8 ∙ 428-10 ∙ 428-13
Schraubendreher ∙ mit T-Griff 828-2 ∙ 828-2.5 ∙ 828-3 ∙ 828-4 ∙ 828-5 ∙ 828-6 ∙ 828-7 ∙ 828-8 ∙ 828-10
Schraubendreher ∙ mit T-Griff 828-T6 ∙ 828-T7 ∙ 828-T8 ∙ 828-T9 ∙ 828-T10 ∙ 828-T15 ∙ 828-T20 ∙ 828-T25 ∙ 828-T27 ∙ 828-T30 ∙ 828-T40 ∙ 828-T45

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb