• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz 5 – 32

Artikel-Nr.: 163D-4/44
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 163D-4/44
    EAN / GTIN 4000896245758
    Herstellernummer 163D-4/44
    L-Nummer L60140 5507

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 522 mm: 179NXXL-8D
    • Schlüsselweite: ∙ 5 – 32
    • Abmessungen / Länge: 522 mm x 435 mm
    • Für Handbetätigung
    • Ordnungssystem Größe: 1/2++ (522 x 435 mm)
    HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
    • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
    • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
    • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

      Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
    • Anzahl Werkzeuge: 44

    Lieferumfang:

    Vergrößerungsstück 858-1
    Vergrößerungsstück 8858-1 ∙ 8858-2
    Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900LG-10 ∙ 900LG-12 ∙ 900LG-13 ∙ 900LG-14 ∙ 900LG-15 ∙ 900LG-16 ∙ 900LG-17 ∙ 900LG-18 ∙ 900LG-19 ∙ 900LG-21 ∙ 900LG-22 ∙ 900LG-24 ∙ 900LG-27 ∙ 900LG-30 ∙ 900LG-32
    Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 900TZ-10 ∙ 900TZ-11 ∙ 900TZ-12 ∙ 900TZ-13 ∙ 900TZ-14 ∙ 900TZ-15 ∙ 900TZ-16 ∙ 900TZ-17 ∙ 900TZ-18 ∙ 900TZ-19 ∙ 900TZ-21 ∙ 900TZ-22 ∙ 900TZ-24 ∙ 900TZ-27 ∙ 900TZ-30
    Vergrößerungsstück 958-1 ∙ 958-2
    Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 985-5 ∙ 985-6 ∙ 985-8 ∙ 985-10 ∙ 985-12 ∙ 985-14 ∙ 985-17 ∙ 985-19
    Reduzierstück 1058-2

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb