• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz Satz ∙ 94-teilig ∙ 3 – 10 ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T60

Artikel-Nr.: 163D-3/94
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163D-3/94
EAN / GTIN 4000896245741
Herstellernummer 163D-3/94
L-Nummer L60140 5391

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 522 mm: 179NXXL-8D
  • Oberfläche: TIN beschichtet
  • Schlüsselweite: ∙ 3 – 10 ∙ 0,6 x 3,5 – 1,2 x 8 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T15 – T60
  • Abmessungen / Länge: 522 mm x 435 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/2++ (522 x 435 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 94

Lieferumfang:

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-4 ∙ 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-9 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-14 ∙ 986-17 ∙ 986-19 ∙ 986-22
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986KK-5 ∙ 986KK-6 ∙ 986KK-7 ∙ 986KK-8 ∙ 986KK-10 ∙ 986KK-12
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986L-4 ∙ 986L-5 ∙ 986L-6 ∙ 986L-7 ∙ 986L-8 ∙ 986L-9 ∙ 986L-10 ∙ 986L-11 ∙ 986L-12 ∙ 986L-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986SL-4 ∙ 986SL-5 ∙ 986SL-6 ∙ 986SL-7 ∙ 986SL-8 ∙ 986SL-9 ∙ 986SL-10 ∙ 986SL-11 ∙ 986SL-12 ∙ 986SL-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990LG-8 ∙ 990LG-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990SLG-10 ∙ 990SLG-12
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 991-6 ∙ 991-7 ∙ 991-8 ∙ 991-9 ∙ 991-10 ∙ 991-12 ∙ 991-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T30H ∙ 992-T40H ∙ 992-T45H ∙ 992-T50H ∙ 992-T55H
Kühlmittelpumpen TORX® Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 992SLG-T30 ∙ 992SLG-T40 ∙ 992SLG-T45 ∙ 992SLG-T50 ∙ 992SLG-T55

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb