Steckschlüssel Satz ∙ 103-teilig ∙ 3 – 22 ∙ E5 – E14
Produktdetails
Technische Daten
Produktart | Steckschlüssel |
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 163D-2/103 | |
EAN / GTIN | 4000896245734 | |
Herstellernummer | 163D-2/103 | |
L-Nummer | L60140 5388 |
Beschreibung
Beschreibung:
- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Schlüsselweite: ∙ 3 – 22 ∙ E5 – E14
- Abmessungen / Länge: 522 mm x 435 mm
- Für Handbetätigung
- Ordnungssystem Größe: 1/2++ (522 x 435 mm)
- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 103
Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-6 ∙ 880-7 ∙ 880-8 ∙ 880-9 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880-E5 ∙ 880-E6 ∙ 880-E7 ∙ 880-E8 ∙ 880-E10 ∙ 880-E11 ∙ 880-E12 ∙ 880-E14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-3 ∙ 8801K-4 ∙ 8801K-5 ∙ 8801K-6 ∙ 8801K-7 ∙ 8801K-8 ∙ 8801K-9 ∙ 8801K-10
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801KK-5 ∙ 8801KK-6 ∙ 8801KK-7 ∙ 8801KK-8 ∙ 8801KK-10
Gelenk Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880G-10 ∙ 880G-11 ∙ 880G-12 ∙ 880G-13 ∙ 880G-14 ∙ 880G-15 ∙ 880G-16 ∙ 880G-17 ∙ 880G-18 ∙ 880G-19
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 880G-E8 ∙ 880G-E10 ∙ 880G-E12 ∙ 880G-E14
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880LG-8 ∙ 880LG-9 ∙ 880LG-10 ∙ 880LG-11 ∙ 880LG-12 ∙ 880LG-13 ∙ 880LG-14 ∙ 880LG-15 ∙ 880LG-16 ∙ 880LG-17 ∙ 880LG-18 ∙ 880LG-19 ∙ 880LG-20 ∙ 880LG-21 ∙ 880LG-22
Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 880TZ-9 ∙ 880TZ-10 ∙ 880TZ-11 ∙ 880TZ-12 ∙ 880TZ-13 ∙ 880TZ-14 ∙ 880TZ-15 ∙ 880TZ-16 ∙ 880TZ-17 ∙ 880TZ-18 ∙ 880TZ-19 ∙ 880TZ-20 ∙ 880TZ-21 ∙ 880TZ-22
Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 880Z-9 ∙ 880Z-10 ∙ 880Z-11 ∙ 880Z-12 ∙ 880Z-13 ∙ 880Z-14 ∙ 880Z-15 ∙ 880Z-16 ∙ 880Z-17 ∙ 880Z-18 ∙ 880Z-19 ∙ 880Z-20 ∙ 880Z-21 ∙ 880Z-22
Quergriff 8815
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ Sicherheitsverriegelung 8816HPS
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-6 ∙ 8821-20
Verlängerung ∙ schwenkbar 8822-1 ∙ 8822-3 ∙ 8822-10
Verlängerung ∙ biegsam 8830