• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv, 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz

Artikel-Nr.: 163D-1/148
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163D-1/148
EAN / GTIN 4000896245727
Herstellernummer 163D-1/148
L-Nummer L60140 5397

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 522 mm: 179NXXL-8D
  • Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll), Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil, Außen Sechskant-Tractionsprofil, Pozidriv Profil PZ, Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 6,5 ∙ 1,5 – 32 ∙ E4 – E24 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T20
  • Abmessungen / Länge: 522 mm x 435 mm
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 1/2++ (522 x 435 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 148

Lieferumfang:

Bit Halter 810SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-3 ∙ 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E10 ∙ 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E8
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Vergrößerungsstück 858-1
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre für Bits ∙ feinverzahnt 863HPB
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ Sicherheitsverriegelung 863HPS
Quergriff 865
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2
Verlängerung 868 ∙ 868-16
Universal Gelenk 869
Verlängerung ∙ flexibel 870
Verlängerung ∙ schwenkbar 871-1 ∙ 871-4
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-8 ∙ 900-9 ∙ 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E11 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20 ∙ 900-E24
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre ∙ ausziehbar 916HPLG ∙ 916HPS
Verlängerung 917-3
Verlängerung ∙ schwenkbar 919-1 ∙ 919-5 ∙ 919-10
Universal Gelenk 920

SmartCase Bit Satz 2200SC-1
Bit Halter 810BHK
Adapter 2239N-6 2304N
Winkelschraubendreher 2100-015 2100-02 2100-025 2100-03 2100-04 2100-05 2100-06
Bit 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-10 2208NSLG-8 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2215NSLG-PH1 2215NSLG-PH2 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2216NSLG-PZ1 2216NSLG-PZ2 2204N-2 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2204NSLG-3 2204NSLG-4 2204NSLG-5 2204NSLG-6 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223NSLG-T20 2223NSLG-T25 2223NSLG-T30 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H 2223N-T40H

Adapter 2250-1

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb