• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Satz ∙ 30-teilig

Artikel-Nr.: 163D-12/30
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163D-12/30
EAN / GTIN 4000896245833
Herstellernummer 163D-12/30
L-Nummer L60140 5394

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 522 mm: 179NXXL-8D
  • Abmessungen / Länge: 522 mm x 435 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/2++ (522 x 435 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 30

Lieferumfang:

Flachmeißel 730-3 ∙ 730-7
Kreuzmeißel 740-3
Körner 746-2
Splinttreiber 748B-2 ∙ 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6 ∙ 748B-8
Splinttreiber Satz 751HS/5
Flachschaber 824
Kunststoff-Hammer ∙ rückschlagfrei 1953N-40
Magnetischer Sucher 1976-2
Teleskop Spiegel Satz 1977-2/4
Schlosserhammer BluGuard 2140-50
Fäustel BluGuard 2142-2
Fühlerlehre 2147MS

Elektronik Satz 2152N/3
Grundgerät 2152N
Abgreifklemme 2152N-01
Prüfspitze 2152N-02

Präzisions Messschieber 2154-10

Rollband-Maß 2154N-5

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb