• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Satz ∙ 11-teilig

Artikel-Nr.: 163D-11/11
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163D-11/11
EAN / GTIN 4000896245826
Herstellernummer 163D-11/11
L-Nummer L60140 5395

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 522 mm: 179NXXL-8D
  • Abmessungen / Länge: 522 mm x 435 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/2++ (522 x 435 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 11

Lieferumfang:

Grip-Zange ∙ selbsteinstellend 755-10A
Grip-Zange 757-10
Metall-Säge 1980N
Klein-Metallsäge 1981
Halbrund-Feile 2119-8
Rund-Feile 2120-8
Flachstumpf-Feile 2122-8
Dreikant-Feile 2123-8
Trapezklinge 2157-07
Klappmesser 2157-1
Bremssattel-Bürste 4968-2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb