• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenschlüssel Satz ∙ 30-teilig ∙ 5 x 5,5 – 36 x 41

Artikel-Nr.: 163D-10/30
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
Artikelnummer 163D-10/30
EAN / GTIN 4000896245819
Herstellernummer 163D-10/30

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 522 mm: 179NXXL-8D
  • Schlüsselweite: ∙ 5 x 5,5 – 36 x 41
  • Abmessungen / Länge: 522 mm x 435 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/2++ (522 x 435 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 30

Lieferumfang:

Doppel-Maulschlüssel 450N-5X5.5 ∙ 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X18 ∙ 450N-17X19 ∙ 450N-20X22 ∙ 450N-21X23 ∙ 450N-24X27 ∙ 450N-30X32 ∙ 450N-34X36
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-17X19 ∙ 630-18X19 ∙ 630-20X22 ∙ 630-21X22 ∙ 630-21X23 ∙ 630-24X26 ∙ 630-24X27 ∙ 630-25X28 ∙ 630-27X32 ∙ 630-30X32 ∙ 630-36X41

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb