• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschnürstiefel jo_CHAMP Compo Mid ESD S3S, Größe 40

Artikel-Nr.: 16371-40
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3S
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3S
    EU-Schuhgröße 40

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 16371-40
    EAN / GTIN 4030839328729
    Herstellernummer 16371-40

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rindleder
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD
    • Metallfreier Durchtrittschutz
    • PU/PU Sohle jo_EXPLORE
    • PU Überkappe
    • Kunststoffkappe
    • EN ISO 20345 S3S FO/LG/SC/SR, Form B

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb