• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschnürstiefel jo_CHAMP Compo Mid ESD S3S, Größe 38

Artikel-Nr.: 16371-38
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3S
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schutzklasse S3S
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 38

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16371-38
EAN / GTIN 4030839328705
Herstellernummer 16371-38

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rindleder
  • Atmungsaktives Textilfutter
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche
  • Ganzflächige Einlegesohle jo_TITAN ESD
  • Metallfreier Durchtrittschutz
  • PU/PU Sohle jo_EXPLORE
  • PU Überkappe
  • Kunststoffkappe
  • EN ISO 20345 S3S FO/LG/SC/SR, Form B

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb