• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsschnürstiefel BASIC Mid S3, Größe 42

Artikel-Nr.: 16331-42
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schutzklasse S3
    Material Zehenschutzkappe Stahl
    EU-Schuhgröße 42
    Produktart Sicherheitsstiefel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 16331-42
    EAN / GTIN 4035877930576
    Herstellernummer 16331-42
    L-Nummer L00790 3305

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rindleder
    • Atmungsaktives Textilfutter
    • Geschlossene, gepolsterte Lasche
    • Ganzflächige Einlegesohle
    • Antistatische Softvlies-Brandsohle
    • Stahlzwischensohle
    • PU/PU Sohle jo_BASIC
    • PU-Spitzenschutz
    • Stahlkappe
    • EN ISO 20345 S3 SRC, Form B

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb