• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel Torx E30

Artikel-Nr.: 16325 E30
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16325 E30
EAN / GTIN 4991644413966
Herstellernummer 16325 E30
L-Nummer L60050 9786

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 38,8 mm
Länge: 25,2 mm
Höhe: 75 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
E30
Innentorx
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb