• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel Torx E22

Artikel-Nr.: 16325 E22
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16325 E22
EAN / GTIN 4991644413935
Herstellernummer 16325 E22

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 31,3 mm
Länge: 15 mm
Höhe: 74 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
E22
Innentorx
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb