• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profilflachschleifen Keramisch konventionell 225 x 25 x 51 mm SD46A 802 JJ9P VK3

Artikel-Nr.: 163110
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163110
EAN / GTIN 9003171631104
Herstellernummer 163110
L-Nummer L50140 462

Beschreibung

Beschreibung:

Im keramisch konventionellen Profilflachschleifen bieten wir Scheiben mit Spezialkorunden in hochporöser Struktur. In den Korngrößen 80 und 120 für Pendelschliff und in Siliciumcarbid in Korngröße C180 für Tiefschliff erhältlich.

Merkmal:

  • Form: gerade
  • Korngröße: 80
  • Vs /max: 35 m/s
  • Spezifikation : SD46A 802 JJ9P VK3
  • Abmessung (D x T x H): 225 x 25 x 51 mm
  • Durchmesser: 225 mm
  • Stärke: 25 mm
  • Bohrung: 51 mm
  • Werkstoffeignung: Stahl

Vorteil:

  • Minimaler Abricht-Diamantverschleiß
  • Individuell wählbar
  • Universeller Einsatz

Verwendung:

  • Für das Profilflachschleifen von hochlegierten Stählen
  • Für hochlegierte Stähle, HSS, Edelstahl und Hartmetall im Nassschliff einsetzbar

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb