• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel, lang, Surface Drive 24 mm

Artikel-Nr.: 16310M 24mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16310M 24mm
EAN / GTIN 4991644009268
Herstellernummer 16310M 24mm
L-Nummer L60050 8627

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 38,8 mm
Länge: 24 mm
Höhe: 74 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 24 mm
Surface Drive
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb