• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel 12-kant 50 mm

Artikel-Nr.: 16305M 50mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16305M 50mm
EAN / GTIN 4991644412495
Herstellernummer 16305M 50mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 54 mm
D1: 71,3 mm
Länge: 61 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 50 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb