• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel 12-kant 17 mm

Artikel-Nr.: 16305M 17mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16305M 17mm
EAN / GTIN 4991644413621
Herstellernummer 16305M 17mm
L-Nummer L60050 5651

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 30 mm
Länge: 17 mm
Höhe: 74 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 17 mm
Innendoppelsechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb