• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel dünnwading (mm) 39 mm

Artikel-Nr.: 16301M 39mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16301M 39mm
EAN / GTIN 4991644009114
Herstellernummer 16301M 39mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 43 mm
D1: 55,5 mm
Länge: 38 mm
Höhe: 70 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 39 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb