• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel dünnwading (Zoll) 1.9/16″

Artikel-Nr.: 16301A 1.9/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16301A 1.9/16
EAN / GTIN 4991644413478
Herstellernummer 16301A 1.9/16
L-Nummer L60050 10833

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 43 mm
D1: 56,8 mm
Länge: 38 mm
Höhe: 70 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.9/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb