• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel (mm) 35 mm

Artikel-Nr.: 16300M 35mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16300M 35mm
EAN / GTIN 4991644412099
Herstellernummer 16300M 35mm
L-Nummer L60050 6045

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 52,5 mm
Länge: 35 mm
Höhe: 71 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 35 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb