• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3/4″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 1.1/16″

Artikel-Nr.: 16300A 1.1/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 16300A 1.1/16
EAN / GTIN 4991644412600
Herstellernummer 16300A 1.1/16

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 100 mm
Dimension D2: 44 mm
D1: 42,5 mm
Länge: 27 mm
Höhe: 73 mm
Antrieb: 3/4″
Innenvierkant
Abtrieb 1.1/16″
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb