• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Satz ∙ 39-teilig ∙ 0,5 x 23 ∙ 7 – 11 ∙ PH3

Artikel-Nr.: 163-605/39
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
Artikelnummer 163-605/39
EAN / GTIN 4000896248087
Herstellernummer 163-605/39
L-Nummer L60140 5776

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Abmessung von mindestens 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
sowie 179AXXL ∙ 179TXXL in die obere Schublade
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 23 ∙ 7 – 11 ∙ PH3
  • Abmessungen / Länge: 691 mm x 392 mm
  • Ordnungssystem Größe: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 39

Lieferumfang:

Doppel-Ringschlüssel ∙ offen 612N-10X11 ∙ 612N-11
Flachmeißel 730-3 ∙ 730-7
Kreuzmeißel 740-3
Körner 746-2
Splinttreiber 748LGB-3 ∙ 748LGB-4
Splinttreiber Satz 751HS/5
Splinttreiber ∙ kurz 751KHS-3 ∙ 751KHS-4
Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 810U-PH3
Flachschaber 824
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-7
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986L-11 ∙ 986L-7 ∙ 986L-9
Kunststoff-Hammer ∙ rückschlagfrei 1953N-40
Magnetischer Sucher 1976-2
Teleskop Spiegel Satz 1977-2/4
Schlosserhammer BluGuard 2140-50
Fäustel BluGuard 2142-2

Elektronik Satz 2152N/3
Grundgerät 2152N
Abgreifklemme 2152N-01
Prüfspitze 2152N-02

Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 2584-8

Bremssattel Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 2784-1

Bremssattel-Gelenkeinsatz 2901G-7

Abgasanlagen Werkzeug 4684-2

Bremssattel-Bürste 4968-2

Messing Bremssattel-Bürste 4968-3

Vierkant Bremssattel-Feile 4968-6

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb