Steckschlüssel Satz 4 – 20,8 (13⁄16) ∙ M6 – M16 ∙ T20 – T55
Produktdetails
Identifikationsnummern & Klassifikationen
Artikelnummer | 163-603/52 | |
EAN / GTIN | 4000896248445 | |
Herstellernummer | 163-603/52 |
Beschreibung
Beschreibung:
- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
sowie 179AXXL ∙ 179TXXL in die obere Schublade
- Schlüsselweite: ∙ 4 – 20,8 (13⁄16) ∙ M6 – M16 ∙ T20 – T55
- Abmessungen / Länge: 691 mm x 392 mm
- Ordnungssystem Größe: 4/3+ (691 x 392 mm)
- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 52
Lieferumfang:
Steckgriff mit T-Griff 866-10
Zündkerzen Steckschlüsseleinsatz 880AKF
Zündkerzen Steckschlüsseleinsatz 880KF
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8802-T20 ∙ 8802-T25 ∙ 8802-T27 ∙ 8802-T30 ∙ 8802-T40 ∙ 8802-T45 ∙ 8802-T50
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986L-4 ∙ 986L-5 ∙ 986L-6 ∙ 986L-8 ∙ 986L-10 ∙ 986L-12 ∙ 986L-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986SL-4 ∙ 986SL-5 ∙ 986SL-6 ∙ 986SL-7 ∙ 986SL-8 ∙ 986SL-9 ∙ 986SL-10 ∙ 986SL-11 ∙ 986SL-12 ∙ 986SL-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990LG-10 ∙ 990LG-12 ∙ 990LG-14 ∙ 990LG-6 ∙ 990LG-8 ∙ 990LG-9
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990SLG-10 ∙ 990SLG-12
Kühlmittelpumpen TORX® Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 992SLG-T30 ∙ 992SLG-T40 ∙ 992SLG-T45 ∙ 992SLG-T50 ∙ 992SLG-T55
Zündkerzenstecker-Zange 1849-3
Montagekeil 1965-20 ∙ 1965-21
Glühkerzen Steckschlüssel 2530
Öldienst Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 2567-16
Öldienst Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 3702
Glühkerzen Schlüssel 4760-2 ∙ 4760-5
Zündkerzen-Schlüssel 4766 ∙ 4766-2 ∙ 4766-3