• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Satz ∙ schutzisoliert ∙ Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Schlitz Profil ∙ 12-teilig ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH2 ∙ T20 – T30

Artikel-Nr.: 163-546/12
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163-546/12
EAN / GTIN 4000896223619
Herstellernummer 163-546/12
L-Nummer L60140 4875

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Schlitz Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH2 ∙ T20 – T30
  • Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
  • VDE Schutzisolierung bis 1000V
  • Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 12

Lieferumfang:

Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-25 ∙ 810VDE-30 ∙ 810VDE-35 ∙ 810VDE-40
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-PH1 ∙ 810VDE-PH2 ∙ 810VDE-PH3
Elektriker-Schraubendreher ∙ schutzisoliert 810VDE-T20 ∙ 810VDE-T25 ∙ 810VDE-T30
Spannungsprüfer 839-1
Kabel- und Abisoliermesser ∙ schutzisoliert 2156VDE-2

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb