• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschlüssel Satz ∙ schutzisoliert 7 – 32 Außen Doppel-Sechskant Profil

Artikel-Nr.: 163-543/18
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
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163-543/18
EAN / GTIN 4000896223831
Herstellernummer 163-543/18

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Oberfläche: schutzisoliert
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 7 – 32
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 344 mm
  • Schutzisolierung bis 1000V
  • Ordnungssystem Größe: 2/3+ (344 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 18

Lieferumfang:

Einringschlüssel ∙ schutzisoliert 630KV-7 ∙ 630KV-8 ∙ 630KV-9 ∙ 630KV-10 ∙ 630KV-11 ∙ 630KV-12 ∙ 630KV-13 ∙ 630KV-14 ∙ 630KV-15 ∙ 630KV-16 ∙ 630KV-17 ∙ 630KV-18 ∙ 630KV-19 ∙ 630KV-22 ∙ 630KV-24 ∙ 630KV-27 ∙ 630KV-30 ∙ 630KV-32

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb