• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubenschlüssel Satz 6 x 7 – 34 x 36 Außen Sechskant Profil, Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil

Artikel-Nr.: 163-528/56
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
    Artikelnummer 163-528/56
    EAN / GTIN 4000896218622
    Herstellernummer 163-528/56
    L-Nummer L60140 4518

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    Für HAZET Assistent mit Schubladen-Abmessung von mindestens 398 x 694 mm:
    179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
    sowie 179AXXL ∙ 179TXXL in die obere Schublade
    • Abtrieb: Außen Sechskant Profil, Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
    • Schlüsselweite: ∙ 6 x 7 – 34 x 36
    • Abmessungen / Länge: 691 mm x 392 mm
    • Ordnungssystem Größe: 4/3+ (691 x 392 mm)
    HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
    • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
    • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
    • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

      Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
    • Anzahl Werkzeuge: 56

    Lieferumfang:

    Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22 ∙ 450N-24X27 ∙ 450N-30X32 ∙ 450N-34X36
    Ring-Maulschlüssel 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24 ∙ 600N-27 ∙ 600N-32
    Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 ∙ 606-9 ∙ 606-10 ∙ 606-11 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-14 ∙ 606-15 ∙ 606-16 ∙ 606-17 ∙ 606-18 ∙ 606-19 ∙ 606/4SPC
    Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-20X22 ∙ 630-21X23 ∙ 630-24X27

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb