• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Satz ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil ∙ 41-teilig ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH0 – PH3 ∙ T9 – T40

Artikel-Nr.: 163-526/41
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
Artikelnummer 163-526/41
EAN / GTIN 4000896218646
Herstellernummer 163-526/41
L-Nummer L60140 4458

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Innen Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,2 x 7 ∙ 1,5 – 10 ∙ PH0 – PH3 ∙ T9 – T40
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 41

Lieferumfang:

Schraubendreher 801NK-35 ∙ 801NK-55
Schraubendreher 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
Schraubendreher 810-25 ∙ 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Schraubendreher 810-PH0 ∙ 810-PH1 ∙ 810-PH2
Schraubendreher 810-T10 ∙ 810-T15 ∙ 810-T20 ∙ 810-T25 ∙ 810-T27 ∙ 810-T30
Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 810U-45 ∙ 810U-55 ∙ 810U-70
Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 810U-PH1 ∙ 810U-PH2 ∙ 810U-PH3

Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H
Winkelschraubendreher 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Winkelschraubendreher Satz 2116LG/8H

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb