• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Satz

Artikel-Nr.: 163-523/11
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
    Artikelnummer 163-523/11
    EAN / GTIN 4000896218714
    Herstellernummer 163-523/11
    L-Nummer L60140 4473

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
    173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
    • Made In Germany
    • Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
    • Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)
    HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
    • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
    • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
    • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

      Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
    • Anzahl Werkzeuge: 11

    Lieferumfang:

    Flachmeißel 730-3
    Kreuzmeißel 740-3
    Körner 746-2
    Splinttreiber 748B-2 ∙ 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6 ∙ 748B-8
    Kunststoff-Schonhammer ∙ rückschlagarm 1952-28
    Schlosserhammer BluGuard 2140-50

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb