• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Weichschaumeinlage ∙ mit Kleinteilefächern ∙ L x B x H: 522 mm x 50 mm x 33 mm

Artikel-Nr.: 163-522X50
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
Artikelnummer 163-522X50
EAN / GTIN 4000896141043
Herstellernummer 163-522X50
L-Nummer L60140 1636

Beschreibung

Beschreibung:

  • 3 Kleinteilefächer
  • H 33 x B 522 x T 50 mm
  • Für Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW
  • Safety-Insert-System – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen
  • Für die Werkstattwagen Assistent 173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179NXXL ∙ 179W ∙ 179NW empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-172x50 bzw. 163-522x50
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 522 mm x 50 mm x 33 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.02 kg
  • Ordnungssystem Größe: 519 x 50 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb