• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringschlüssel Satz 6 – 34 Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil

Artikel-Nr.: 163-520/15
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
Artikelnummer 163-520/15
EAN / GTIN 4000896218677
Herstellernummer 163-520/15
L-Nummer L60140 5835

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • DIN 837 Form B, ISO 10103
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 6 – 34
  • Abmessungen / Länge: 392 mm x 172 mm
  • Ordnungssystem Größe: 1/3+ (172 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 15

Lieferumfang:

Doppel-Ringschlüssel 610N-6X7 ∙ 610N-8X9 ∙ 610N-10X11 ∙ 610N-12X13 ∙ 610N-14X15 ∙ 610N-16X17 ∙ 610N-18X19 ∙ 610N-20X22 ∙ 610N-21X22 ∙ 610N-21X23 ∙ 610N-24X26 ∙ 610N-25X28 ∙ 610N-27X32 ∙ 610N-30X32 ∙ 610N-30X34

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb