• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ 1/4 Zoll (6,3 mm) Vierkant hohl, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl, 1/4 Zoll (6,3 mm) Sechskant massiv ∙ Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen T

Artikel-Nr.: 163-481/194
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 163-481/194
EAN / GTIN 4000896208227
Herstellernummer 163-481/194
L-Nummer L60140 4248

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Abmessung von mindestens 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
sowie 179AXXL ∙ 179TXXL in die obere Schublade
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Innen Sechskant Profil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 4 – 1,2 x 8 ∙ 2 – 32 ∙ E4 – E10 ∙ M5 – M18 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T6 – T55
  • Abmessungen / Länge: 691 mm x 392 mm
  • Ordnungssystem Größe: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 194

Lieferumfang:

Bit Halter 810SPC-6.3
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-3 ∙ 850-4 ∙ 850-5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 850-E4 ∙ 850-E5 ∙ 850-E6 ∙ 850-E8 ∙ 850-E10
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 ∙ 8501-4 ∙ 8501-5 ∙ 8501-6 ∙ 8501-8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 8502-T15 ∙ 8502-T20 ∙ 8502-T25 ∙ 8502-T27 ∙ 8502-T30 ∙ 8502-T40
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8503-0.6X3.5 ∙ 8503-1X5.5 ∙ 8503-1.2X8
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8506-PH1 ∙ 8506-PH2
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8507-PZ1 ∙ 8507-PZ2
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850LG-4 ∙ 850LG-5 ∙ 850LG-6 ∙ 850LG-7 ∙ 850LG-8 ∙ 850LG-9 ∙ 850LG-10 ∙ 850LG-11 ∙ 850LG-12 ∙ 850LG-13
Vergrößerungsstück 858-1
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Quergriff 865
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2
Verlängerung 868
Universal Gelenk 869
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-21 ∙ 880-22
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8801K-5 ∙ 8801K-6 ∙ 8801K-8 ∙ 8801K-10
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880LG-12 ∙ 880LG-13 ∙ 880LG-14 ∙ 880LG-15 ∙ 880LG-16 ∙ 880LG-17 ∙ 880LG-18 ∙ 880LG-19
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Universal Gelenk 8820
Verlängerung 8821-3 ∙ 8821-6 ∙ 8821-10
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 900-10 ∙ 900-11 ∙ 900-12 ∙ 900-13 ∙ 900-14 ∙ 900-15 ∙ 900-16 ∙ 900-17 ∙ 900-18 ∙ 900-19 ∙ 900-20 ∙ 900-21 ∙ 900-22 ∙ 900-23 ∙ 900-24 ∙ 900-26 ∙ 900-27 ∙ 900-28 ∙ 900-30 ∙ 900-32
Quergriff 915
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Verlängerung 918-10
Universal Gelenk 920
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-4 ∙ 986-5 ∙ 986-6 ∙ 986-7 ∙ 986-8 ∙ 986-9 ∙ 986-10 ∙ 986-12 ∙ 986-17 ∙ 986-19 ∙ 986-22
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 990-5 ∙ 990-6 ∙ 990-8 ∙ 990-10 ∙ 990-12 ∙ 990-14 ∙ 990-16 ∙ 990-18
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 991-6 ∙ 991-7 ∙ 991-8 ∙ 991-9 ∙ 991-10 ∙ 991-12 ∙ 991-14
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T20 ∙ 992-T25 ∙ 992-T27 ∙ 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60

Bit Satz 2240N/51
Bit 2204N-2 2204N-2.5 2204N-3 2204N-4 2204N-5 2204N-6 2208N-4 2208N-6 2208N-8 2208N-9 2215N-PH1 2215N-PH2 2215N-PH3 2216N-PZ1 2216N-PZ2 2216N-PZ3 2223N-T6 2223N-T7 2223N-T8 2223N-T9 2223N-T10 2223N-T15 2223N-T20 2223N-T25 2223N-T27 2223N-T30 2223N-T40 2223N-T10H 2223N-T15H 2223N-T20H 2223N-T25H 2223N-T27H 2223N-T30H
Adapter 2239N-6

Adapter 2250-1

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb