• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreher Satz ∙ Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil ∙ 57-teilig ∙ 0,3 x 1,5 – 1,6 x 10 ∙ PH 00 – PH3 ∙ T5 – T40

Artikel-Nr.: 163-480/57
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
Artikelnummer 163-480/57
EAN / GTIN 4000896208234
Herstellernummer 163-480/57
L-Nummer L60140 4249

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Abmessung von mindestens 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
sowie 179AXXL ∙ 179TXXL in die obere Schublade
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,3 x 1,5 – 1,6 x 10 ∙ PH 00 – PH3 ∙ T5 – T40
  • Abmessungen / Länge: 691 mm x 392 mm
  • Für Handbetätigung
  • Ordnungssystem Größe: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 57

Lieferumfang:

Schraubendreher 801NK-35 ∙ 801NK-55
Schraubendreher 801NK-PH1 ∙ 801NK-PH2
Schraubendreher HEXAnamic® 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65 ∙ 802-80 ∙ 802-100
Schraubendreher HEXAnamic® 802-PH0 ∙ 802-PH1 ∙ 802-PH2 ∙ 802-PH3
Elektronik-Schraubendreher Satz 805/7
Elektronik-Schraubendreher Satz 808/7
Schraubendreher 810-30 ∙ 810-40 ∙ 810-55 ∙ 810-65
Schraubendreher 810-PH1 ∙ 810-PH2
Schraubendreher 810-T10 ∙ 810-T15 ∙ 810-T20 ∙ 810-T25 ∙ 810-T27 ∙ 810-T30
Spannungsprüfer 839-1

Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H
Winkelschraubendreher 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10

Winkelschraubendreher Satz 2116LG/8H

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb