• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Universal Satz ∙ 26-teilig

Artikel-Nr.: 163-479/26
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
Artikelnummer 163-479/26
EAN / GTIN 4000896208104
Herstellernummer 163-479/26
L-Nummer L60140 4311

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Abmessung von mindestens 398 x 694 mm:
179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL
sowie 179AXXL ∙ 179TXXL in die obere Schublade
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 691 mm x 392 mm
  • Ordnungssystem Größe: 4/3+ (691 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 26

Lieferumfang:

Flachmeißel 730-3 ∙ 730-7
Kreuzmeißel 740-3
Körner 746-2
Splinttreiber 748B-2 ∙ 748B-3 ∙ 748B-4 ∙ 748B-5 ∙ 748B-6 ∙ 748B-8
Splinttreiber Satz 751HS/5
Universal-Zange 760-2
Flachschaber 824
Kraft Seitenschneider 1802-33
Flachrund-Zange 1841A-280 ∙ 1841A-33
Flachrund-Zange 1841B-280 ∙ 1841B-33
Kombi-Zange 1850-33
Kunststoff-Hammer ∙ rückschlagfrei 1953N-40
Schlosserhammer BluGuard 2140-50
Fäustel BluGuard 2142-2

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb