{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Artikelnummer | 163-373/39 | |
EAN / GTIN | 4000896196746 | |
Herstellernummer | 163-373/39 | |
L-Nummer | L60140 3841 |
Schraubendreher 801NK-55
Schraubendreher 801NK-PH2
Schraubendreher HEXAnamic® 802-30 ∙ 802-80 ∙ 802-100 ∙ 802-120
Schraubendreher HEXAnamic® 802-PH3
Schraubendreher trinamic 803-T6 ∙ 803-T7 ∙ 803-T8 ∙ 803-T9 ∙ 803-T10 ∙ 803-T15 ∙ 803-T20 ∙ 803-T25 ∙ 803-T27 ∙ 803-T30
Schraubendreher Satz ∙ mit Schlagkappe 810U-1/5
Schraubendreher ∙ mit Schlagkappe 810U-45 810U-55 810U-70 810U-PH1 810U-PH2
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H
Winkelschraubendreher 2105LG-015 2105LG-02 2105LG-025 2105LG-03 2105LG-04 2105LG-05 2105LG-06 2105LG-08 2105LG-10
Winkelschraubendreher Satz 2116LG/8H