• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Satz ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil, Außen Sechskant Profil, 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant massiv, 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant massiv ∙ 7-teilig ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32

Artikel-Nr.: 163-371/7
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
Artikelnummer 163-371/7
EAN / GTIN 4000896196777
Herstellernummer 163-371/7
L-Nummer L60140 3923

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
Für HAZET Assistent mit Schubladen-Tiefe von 398 mm:
173 ∙ 179 ∙ 179N ∙ 179NX ∙ 179W ∙ 179NW ∙ 179BIG-1 ∙ 179XL ∙ 179NXL ∙ 179XXL ∙ 179NXXL ∙ 179AXXL ∙ 179TXXL ∙ 180
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Außen Sechskant Profil, Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll), Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
  • Schlüsselweite: ∙ 27 ∙ 30 ∙ 32
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 392 mm
  • Ordnungssystem Größe: 3/3+ (519 x 392 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 7

Lieferumfang:

Ring-Maulschlüssel 600N-27 ∙ 600N-30 ∙ 600N-32
Reifen- und Montagehebel 650-20
Verlängerung 918-23
Drehstange 1014
Schiebestück 1015-1

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb