• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Knarren Ring-Maulschlüssel Satz 8 – 32 Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil

Artikel-Nr.: 163-366/18
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
    Artikelnummer 163-366/18
    EAN / GTIN 4000896196920
    Herstellernummer 163-366/18
    L-Nummer L60140 4044

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
    • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
    • Schlüsselweite: ∙ 8 – 32
    • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
    • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)
    HAZET Safety-Insert-System (SIS)
    • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
    • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
    • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
    • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

      Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
    • Anzahl Werkzeuge: 18

    Lieferumfang:

    Knarren Ring-Maulschlüssel 606-8 ∙ 606-9 ∙ 606-10 ∙ 606-11 ∙ 606-12 ∙ 606-13 ∙ 606-14 ∙ 606-15 ∙ 606-16 ∙ 606-17 ∙ 606-18 ∙ 606-19 ∙ 606-21 ∙ 606-22 ∙ 606-24 ∙ 606-27 ∙ 606-30 ∙ 606-32

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb