• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ring-Maulschlüssel- / Doppel-Ringschlüssel Satz ∙ Außen Doppelsechskant Profil, Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 25-teilig ∙ 6 – 24

Artikel-Nr.: 163-30/25
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
Artikelnummer 163-30/25
EAN / GTIN 4000896118601
Herstellernummer 163-30/25
L-Nummer L60140 97

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil, Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 6 – 24
  • Abmessungen / Länge: 519 mm x 342 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 3.5 kg
  • Ordnungssystem Größe: 3/3 (519 x 342 mm)
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 25

Lieferumfang:

Ring-Maulschlüssel 600N-6 ∙ 600N-7 ∙ 600N-8 ∙ 600N-9 ∙ 600N-10 ∙ 600N-11 ∙ 600N-12 ∙ 600N-13 ∙ 600N-14 ∙ 600N-15 ∙ 600N-16 ∙ 600N-17 ∙ 600N-18 ∙ 600N-19 ∙ 600N-21 ∙ 600N-22 ∙ 600N-24
Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-16X17 ∙ 630-18X19 ∙ 630-21X22

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb