• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppel-Ringschlüssel Satz ∙ Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil ∙ 7-teilig ∙ 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 17 x 19 ∙ 21 x 22

Artikel-Nr.: 163-296/7
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
Artikelnummer 163-296/7
EAN / GTIN 4000896186655
Herstellernummer 163-296/7
L-Nummer L60140 3653

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • DIN 838, ISO 10104
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 6 x 7 ∙ 8 x 9 ∙ 10 x 11 ∙ 12 x 13 ∙ 14 x 15 ∙ 17 x 19 ∙ 21 x 22
  • Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.13 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 7

Lieferumfang:

Doppel-Ringschlüssel 630-6X7 ∙ 630-8X9 ∙ 630-10X11 ∙ 630-12X13 ∙ 630-14X15 ∙ 630-17X19 ∙ 630-21X22

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb