• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Satz ∙ TORX® ∙ 1/2 Zoll (12,5 mm) Vierkant hohl ∙ Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil ∙ 12-teilig ∙ E10 – E20 ∙ T30 – T60

Artikel-Nr.: 163-245/12
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
Artikelnummer 163-245/12
EAN / GTIN 4000896178049
Herstellernummer 163-245/12
L-Nummer L60140 3650

Beschreibung

Beschreibung:

  • HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
  • Abtrieb: Außen TORX® Profil, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ E10 – E20 ∙ T30 – T60
  • Abmessungen / Länge: 172 mm x 114 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.94 kg
  • Ordnungssystem Größe: 1/9 (172 x 114 mm) / für HAZET 165-S
HAZET Safety-Insert-System (SIS)
  • Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
  • Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
  • Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
  • Passend für alle HAZET Werkstattwagen Assistent mit Schubladen

    Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
  • Anzahl Werkzeuge: 12

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 900-E10 ∙ 900-E12 ∙ 900-E14 ∙ 900-E16 ∙ 900-E18 ∙ 900-E20
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz ∙ TORX® 992-T30 ∙ 992-T40 ∙ 992-T45 ∙ 992-T50 ∙ 992-T55 ∙ 992-T60

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb